デスクで使える「温冷ドリンクカプセル」

デスクで使える「温冷ドリンクカプセル」 サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

ドリンクを飲み頃に保つ!卓上にポンと置くだけでいつでも冷たい&温かい。

用途ドリンクを飲み頃に保つ!卓上にポンと置くだけでいつでも冷たい&温かい。 セット内容本体、シガーケーブル、ACアダプタ、日本語説明書 質量(g)約740 電源AC 100V 50/60Hz 内径×深さ(mm)ホルダー:75×110 連続使用時間(分)約8時間(8時間後自動で電源が切れます) ケーブルシガーケーブル12V専用 設定可能温度(℃)5~55 寸法(縦×横×高さ)(mm)110×110×215 内容量1個
注意
※防水性能はありません。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様がご使用する際は手を挟まないようお気をつけください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60860766 COPTDCAW
5,891
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60860766
2023-09-04
用途:
飲み物を冷やす
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたより大きくて仕事の卓上では使えない。また冷却時のファンの音も大きい。
でも、しっかりと飲み物を冷やせるので夏の寝室などでは冷蔵庫要らずです。8時間で電源が切れるのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする