アーテック[学校教材・教育玩具]
マジックハンド 工作キットかみつきドラゴン
大迫力の62cm!のり、ハサミ不要!好きな色を塗ってガブッとかみつくドラゴンをつくろう!空のペットボトルをくわえて運んでみよう!
セット内容
型抜き加工済み台紙6枚組、割りピン×14本
材質
紙
寸法(mm)
完成サイズ:620×130×110
包装形態
ヘッダー付きOPP袋
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58904528
55903
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【販売店様】マジックハンド工作 かみつきドラゴン【ご掲載用】-Artec-
参考になった
【勇者になれ!】手作りドラゴンでお宝ゲットゲーム!【あそんでみた編】-Artec-
参考になった
【夏休み工作】ガブッとつかめ!かみつきドラゴン【つくってみた編】-Artec-
参考になった