曜日別特売

映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応

映像系ケーブル DVI-HDMI変換ケーブル DVI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス

デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。
HDMI-DVI変換ケーブルです。
PCモニター等にご使用いただけます。
HDMIオーディオの伝送には対応致しません。

ブラックコネクタ形状DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス対応HDMI1.4規格対応ケーブル長(cm)15(端子含む)オス形状DVI-D24pinメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900788DVHDMI-15H
952
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする