映像系ケーブル miniHDMIケーブル HDMI(オス) / miniHDMI(オス) HDMI1.4規格対応

映像系ケーブル miniHDMIケーブル HDMI(オス) / miniHDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに
HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMIケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Mini HDMIオス 対応HDMI1.4規格対応 変換タイプオス - オス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60900876 MIHDMI-2M
722
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60900876
2021-10-21
用途:
業務用PCモニターケーブル
株式会社吉田製作所 様

事務業務用のPCで使用する分には特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする