VGA用3連ファンクーラー
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)約240
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)1.28
板厚(mm)1.2
材質(フレーム)黒ZAM
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
期待寿命(時間)30000
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07