ケースファン 80角あり

ケースファン 80角あり 長尾製作所

冷却性に特化した超高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。

仕様静圧:8.38mmAq、リブあり、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き 寸法(mm)80×80×25 回転数(min-1[r.p.m])4000(±10%) 騒音レベル(dB(A))40 コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)57.78 期待寿命(時間)50 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60902644 RDD8025B(40NMB)
1,315
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする