ケースファン 風フレックス 120mm Slim RGB PWM
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角、厚さ薄型17mmのケースファン
マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み
ASUS AURA SYNC、ASRock RGB LED、MSI Mystic Light Sync、GIGABYTE RGB Fusion
4ピンRGBの規格は「12V G R B」を採用
※5Vのアドレス指定(アドレサブルRGB)には対応しておりません
※RGB非対応のマザーボードで使用した場合は発光しませんが回転はします
4ピンRGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様
※分岐ケーブルにより増設が可能ですので、マザーボード上の4ピンRGBヘッダを消費しません
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
(RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります)
リブ無し
仕様リブなし
寸法(mm)120×120×厚さ17
質量(g)100
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300(±200)~1800(±10%)
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.2/ LED 0.12
最大静圧(mmH2O)0.23~1.35 / 2.26-13.24 Pa
接続ファン:PWM 4ピン
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))2.7~30
ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)・RGBケーブル50(延長不可)
最大風量(CFM)8.28~50.79
MTBF(時間)12万(25℃)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。