曜日別特売

Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Active(アクティブ)タイプ】

Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Active(アクティブ)タイプ】 - ルーメンDisplay Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Active(アクティブ)タイプ】 - ルーメンDisplay Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル 【Active(アクティブ)タイプ】 - ルーメン

アクティブ変換(DVI-D デュアルリンク)
DisplayPort搭載パソコンからDVI接続のディスプレイに接続する為の変換アダプターです。
1080p/2560x1440 2k対応 (垂直周波数が60Hzを超えるリフレッシュレートはサポート外です。)
三重シールド、ツイストペアケーブル
ロック付DPコネクタ RoHS対応

仕様ツイストペアブラック適合規格アクティブ変換(DVI-Dデュアルリンク)ケーブル長(m)0.1構造DP端子:ラッチ式ロック搭載コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオスプラグ金メッキシールド三重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大2560×1440 (2K)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60903536LAD-ATVDPDVI
2,530
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする