サーモクラフト 軽防寒ベスト (ウェアのみ) 3214
サーモクラフト 軽防寒ベスト (ウェアのみ) 3214
- 注文コード
- 60179097
- 60179115
- 60179133
- 60179158
- 注文コード
- 60179097
- 60179115
- 60179133
- 60179158
|
(3件のレビュー)
インナとしてライトアウターとして快適な着用感をもたらす軽量、サイドステッチ、ダブルジップ仕様の程よくタイトなスポーティ防寒ベスト。
バッテリーを使用した発熱テクノロジー、サーモクラフト(電熱パッド)を装着できる仕様をボディ内部に施し、保温力の高い着用を実現。
用途サーモクラフト(電熱パッドTC250)を装着できるライトアウター
種別ベスト
機能防寒
素材表地:マイクロドットストレッチ、耐水撥水加工、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)
混率(%)表地:ポリエステル100、脇:ポリエステル100
仕様サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル、防水・防風・撥水機能、ストレッチ素材(耐水圧10000mm)、フロントファスナーダブルジップ仕様、ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテム
内容量1着
注意
※サーモクラフト電熱パッドを使用する場合はTC250電熱パッドとAC230バッテリーが必要です。