【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (パナソニック) EZ9107 ※在庫品出荷

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (パナソニック) EZ9107 ※在庫品出荷 ノーブランド
(2件のレビュー)

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合
2電源ドリルドライバー(EZ7000)、2電源インパクトドライバー(EZ7300、7301)
充電インパクトドライバー(EZ7270、EZ7205、EZ7203、EZ7202、EZ7201、EZ7200、EZ6605
EZ6506、EZ6502、EZ6609、EZ6607、EZ6606、EZ6603、EZ6602、EZ6600、EZ6504、EZ6501
EZ7206P、EZ7206、EZT612、EZT611、EZT610、EZT609、EZT608、EZT603、EZT602、EZT601、EZT600)
充電マルチインパクトドライバー(EZ6505、EZ6507、EZ6507P、EZT614、EZT607)
充電インパクトレンチ(EZ7271、EZ6503、EZ6604、EZ6601、EZ6508)
充電ドリルドライバー(EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403
EZ6404、EZ6470、EZT115P、EZT115、EZT114、EZT113P、EZT113、EZT112、EZT111
EZT110、EZT108、EZT107、EZT106、EZT105、EZT104、EZT103、EZT102、EZT101)
充電テクスドライバー(EZ6705)、充電ハンマードリル&ドライバー(EZ6803)、充電ハンマードリル(EZ6802)
充電振動ドリル&ドライバー(EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZT614、EZT607)
充電パワーカッター(EZ3502、EZ3503、EZT502P、EZT502、EZT3501、EZT500、EZ3500、EZ3501)
充電全ネジカッター(EZ3561、EZ3560)、充電角穴カッター(EZ3571)、充電ケーブルカッター(EZ3591)
充電圧着器(EZ3902、EZ3901)、充電スクリュードライバー(EZ6701、EZ6700)、充電くり抜きカッター(EZ3570)
充電ジグゾー(EZT510)、充電サンダー(EZT511)、充電パワークリーナー(EZT310)
充電ランタン(EZ3731、EZT301)、充電ハロゲン(EZT300)、プロアシスト(EZ3794、EZ3792、EZ3782、EZ3781、EZ3780)
充電庭木バリカン(EY3359、EY3358、EY3303、EY3385)
タイプVタイプ バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)12 適合メーカーパナソニック
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60327409 EZ9107【リサイクル】 1台
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
65074669 EZ9107 【リサイクル】2個セット 1セット(2台)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60327409
2021-02-18
用途:
インパクトレンチ・ドリルでの木工作業及び機械のネジ等の脱着
その他業種

2月17日バッテリーを受け取りました。しかし、当日までネット上2月18日の出荷予定になっておりましたので?でも2月17日にバッテリーが届きビックリしました。午前中に配達に来られたようですが、来るとは思わなかったので留守をしておりました。午後に又来られバッテリーを受け取りました。確認テストしましたが、前回のバッテリー同様問題無いと思われます。ありがとうございました。

対象商品:
60327409
2021-02-15
用途:
インパクトレンチによっての木材加工。
その他業種

昨日(2/14)使用しましたが、問題なく新品同等の性能と考えられます。
よって1個では作業時間に限界があるので、もう1個注文しました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする