【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (リョービ)B-1203M2 ※在庫品出荷

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (リョービ)B-1203M2 ※在庫品出荷 ノーブランド

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合機種BID-123(22)・BID-122(45)・BID-1230・BID-1225・BID-121(H27)・BID-1230(45)・BID-1211・BD-125・BD-120・BD-121・BFL-125・BLT-125・BID-121(H18)・BID-1220・BID-125(8)・BID-1210・BPD-1200 バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)1.3A バッテリー電圧(V)12 充電器形名UBC-200H・UBC-180H・UBC-150・UBC-100・BC-1201T 適合メーカーリョービ
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60328294 B-1203M2【リサイクル】 1台
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
65075089 B-1203M2 【リサイクル】2個セット 1セット(2台)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする