【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)BSL1830 ※在庫品出荷
在庫しているリサイクル品をお届け致します。
- 適合機種
- DS18DBL・DS18DSAL・WH18DBDL・WH18DSL・WH18DSAL・WH18DDL・WR18DBDL・WR18DBAL2・WM18DBL・N18DSL・DH18DSL・CL18DSL・C18DSL・RB18DSL・G18DSL・CJ18DSL・FCG18DAL・FCG18DL・CR18DSL・R18DSL・CD18DSL・NP18DSL
- バッテリー
- リチウム
- バッテリー容量(Ah)
- 3.0A
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 充電器形名
- UC18YSL2・UC18YRSL・UC18YML2
- 適合メーカー
- 日立工機
- 内容量
- 1台
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。 ※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
電動工具 の新着商品
カテゴリ










