モバイルバッテリー

モバイルバッテリー HIDISC
(3件のレビュー)

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用Type-Cケーブル
(4.5A(最大)対応、約26cm)
コンパクトなパッケージサイズ

用途スマホ、タブレット等の充電 付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 質量(g)約178 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A 入力microUSB:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A バッテリーリチウムイオンポリマー 本体サイズ(mm)95.8 × 63× 26 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数3個口 各種認証PSE適合製品 充電端子microUSB×1、Type-C×1 給電端子USB×2、Type-C×1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60329168 HD-MBTC10000GF ブラック
1,900
 
 
取扱い終了
60329177 HD-MBTC10000GF ホワイト
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60329168 HD-MBTC10000GF 47859360 HD2-MBTC10000BK HD2-MBTC10000BK モバイルバッテリー HIDISC 47859360 モバイルバッテリー HIDISC 1個 2,298 税込2,528 品番が変更になりました
60329177 HD-MBTC10000GF 47859344 HD2-MBTC10000WH HD2-MBTC10000WH モバイルバッテリー HIDISC 47859344 モバイルバッテリー HIDISC 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60329168
2022-08-09
用途:
ゴルフや農作業用のネッククーラーに使用

余り大きくなく邪魔にならないし、ネッククーラーの使用時間も満足です

対象商品:
60329168
2022-08-06
用途:
農作業の時に
サービス業

使いやすいく料金的に求めていた物が入手でき大変嬉しく思います。

対象商品:
60329168
2022-04-04
用途:
電熱ベスト
その他業種

パワーは十分で暖かさ弱で使用すれば8時間持ちました。
但し、充電時間は取扱説明書記載より長時間要しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする