充電式インパクトドライバー DID1417L5
軽量・コンパクトでハイパワー
最大締付トルク 140N・m
14.4V・ 5,000mAh容量電池・リチウムイオン
急速27分充電
便利なベルトフック付
付属品キャリングケース、ベルトフックストラップ、電池パック×2個、充電器
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×241
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)068×61×241
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
機能無段変速、ブレーキ付き、樹脂ケース、簡易ビット着脱、正逆回転機構、LEDライト付き
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)140
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年
充電時間(分)50
バッテリー容量(mAh)5000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3000
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。