充電式ドライバドリル DDM1410L1
最大トルク 34N・m
14.4V、1,500mAh容量電池、リチウムイオン
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
スピンドルロック機構で片手でビットの取り外しができる
最適トルクが選べる20段クラッチ
2スピード無段変速
残照機能付LED
付属品充電器(BC-1400L)、電池パック2個(B-1415L)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.4(電池パック含む)
回転数(min-1[r.p.m])Lowモード(低速)/0~300、Highモード(高速)0~1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×60×227
穴あけ能力(mm)鉄工/13、木工/25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×241×70
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
ねじ締め能力(mm) 木ねじ6.2×50
バッテリーリチウムイオン(B-1415L)
最大締付トルク(N・m)Lowモード(低速)/34、Highモード(高速)/9
クラッチ作動トルク0.8~4.4N・m
バッテリー電圧(V)14.4
保証期間1年
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:9、低速:34
充電時間(分)27
バッテリー容量(mAh)1500
電池パック14.4V 1500mAh リチウムイオン
クラッチ数(段)20
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。