京セラインダストリアルツールズ
ハンマードリル AED2630VR
はつり機能をプラスした3モードタイプ
「回転+打撃」「回転」「打撃」
830W、穴あけ26mmのハイスペック
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造
付属品
補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
長さ(mm)
367
幅(mm)
78
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
214
電流(A)
8.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
830
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1100
定格電力(W)
8.8
打撃数(min
-1
[回/分])
0~4600
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
26
保証期間
1年
穴あけ能力(mm)コアビット
70
打撃数(min
-1
)
0~4600
内容量
1台
取扱説明書:
(0.75MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860924
AED2630VR
¥
44,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください