HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable

HPE Aruba 100G QSFP28 to QSFP28 30m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

アクティブオプティカルケーブル。

質量(kg)0.3946 サイズ(cm)2.5×26.2×29.2 ポートQSFP28 ケーブルタイプAOCケーブル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60864564 R0Z29A 30 8 QSFP28 屋内用 マルチモード
392,000
339,800
373,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする