充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド

充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【軽量1.5kg】【コードレス】【サイクロン式】
DCブラシレスモーター×二段遠心分離サイクロン。
5気筒の二段遠心分離により、吸引仕事率が持続!お手入れ回数が低減!
伸縮自在のモップで見えない高い場所や狭い場所もすみずみまで掃除が可能。
ダストピックアップ率99%。強い吸引力が長く続き、3層マスクフィルター使用で排気もキレイなスティッククリーナーです。

用途掃除、清掃、掃除機 付属品すき間ノズル、排気フィルター×5枚 種別充電式 質量(kg)本体のみ:1.5、フロアヘッド・パイプのみ:2.2 使用温度範囲(℃)充電時:5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×150×1050 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)ターボ:7、標準:20、セーブ:50 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)DC18.5 集塵方式サイクロン式 充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1300 吸引力(W)65 充電出力電源(V)DC23/0.5A バッテリー寿命繰返し充電約1500回 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61067467 SCD-130P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61067467 SCD-130P 50677027 SCD-210P-W SCD-210P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 50677027 充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE アイリスオーヤマ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61067467
2022-06-30
用途:
場所を選ばず、お掃除ができます
滝の湯旅館 様 (サービス業)

色で吸い込み状況を知らせてくれるのはいいですが少し奇抜です、また紙フィルターがないのがいいのかなと思って購入したんですが、フィルター交換があり残念です(めずまりが早いから)

3人が参考にしています
対象商品:
61067467
2022-05-05
用途:
家の清掃
プアマカマエ 様 (サービス業)

まっすぐにあてないと不快な音が生じます。ゴミの状況が目に見えるのは良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
61067467
2023-01-09
用途:
掃除
建設業・工事業

電池の寿命が早い 電池の交換はできないのでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする