充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド
|
(1件のレビュー)
【軽量1.3kg】【コードレス】【サイクロン式】【パワーヘッド】
2段遠心分離で強い吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
大きなゴミも微細なゴミも取り除きます。4段階で分かりやすく残量が表示されます。
吸引持続率99%以上。
用途掃除、清掃、掃除機
吸引力(W)20
集塵容量(L)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×275×1113
質量(g)1900(ヘッド・パイプ含む)
連続使用時間(分)(弱/強)35/15
バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)2200
バッテリー寿命繰返し充電約500回
定格電圧(V)DC18.5
電源(V)充電:AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)4
付属品バッテリー、ブラシノズル
集塵方式サイクロン
内容量1台