充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61067519 品番SCD-141P-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【軽量1.3kg】【コードレス】【サイクロン式】【パワーヘッド】
2段遠心分離で強い吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
大きなゴミも微細なゴミも取り除きます。4段階で分かりやすく残量が表示されます。
吸引持続率99%以上。

吸引力(W)20 集塵容量(L)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×275×1113 質量(g)1900(ヘッド・パイプ含む) 連続使用時間(分)(弱/強)35/15 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)2200 バッテリー寿命繰返し充電約500回 定格電圧(V)DC18.5 電源(V)充電:AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)4 付属品バッテリー、ブラシノズル ホワイト 集塵方式サイクロン 用途掃除、清掃、掃除機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61067519
2023-11-15
用途:
事務所清掃時

コードレスクリーナーで使用しましたが、3カ月で充電部分が壊れ、業務で使用した場合は交換有料、次は半年後に吸引できなくなりました。結局1年使用できませんでした。アイリスオーヤマ製品だからと期待したのにがっかりでした。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討していただきます。

対象商品:
61067519
2022-06-30
用途:
場所を選ばず、お掃除ができます
滝の湯旅館 様 (サービス業)

文字通りコンパクトで扱いやすく軽量で助かっております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする