充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド モップスタンド付

充電式サイクロンスティッククリーナー パワーヘッド モップスタンド付 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【軽量1.5kg】【コードレス】【サイクロン式】
DCブラシレスモーター×二段遠心分離サイクロン。5気筒の二段遠心分離により、吸引仕事率が持続!お手入れ回数が低減!伸縮自在のモップで見えない高い場所や狭い場所もすみずみまで掃除が可能。
ダストピックアップ率99%。強い吸引力が長く続き、3層マスクフィルター使用で排気もキレイなスティッククリーナーです。

用途掃除、清掃、掃除機 付属品すき間ノズル、排気フィルター×5枚、スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース 種別充電式 質量(kg)本体のみ:1.5、フロアヘッド・パイプのみ:2.2 使用温度範囲(℃)充電時:5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×173×1003 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)ターボ:7、標準:20、セーブ:50 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)DC18.5 集塵方式サイクロン式 充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1300 吸引力(W)65 充電出力電源(V)DC23/0.5A バッテリー寿命繰返し充電約1500回 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61067476 SCD-131P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61067476
2022-06-30
用途:
会議室使用後、カーペット清掃
株式会社京都自動車会館 様 (不動産業)

広い会議室(カーペット)、利用しているが充電電池の持続時間が悪い。
次回購入時は、電池の持続時間を考慮して購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする