ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。
保存に便利なジッパー式袋入りです。
水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。
粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
- 仕様
- 電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
- 材質
- パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
- 寸法(mm)
- 50×35
- アズワン品番
- 8-4706-21
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000022
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(50個)
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60865894 | MSGLT-04 | 32030889 | MSGLT-04 | ![]() | ECG電極 Medico | アズワン | 1袋(50個) | ¥1,881 税込¥2,069 | 注文コードが変更になりました |





















