曜日別特売
MSGLT-04 ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード アズワン 60865894

ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
注文コード
60865894
品番
MSGLT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。
保存に便利なジッパー式袋入りです。
水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。
粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。

仕様
電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する
材質
パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)
寸法(mm)
50×35
アズワン品番
8-4706-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60865894MSGLT-0432030889MSGLT-04MSGLT-04 ECG電極 Medico アズワン 32030889ECG電極 Medicoアズワン1袋(50個)
¥1,881
税込¥2,069
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする