THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ)

THERMAL GEAR(TM) サーマルギア 発熱防寒ベスト (ウェアのみ) 空調服
(2件のレビュー)

冬の屋外作業からアウトドアまで、安心してご利用いただけるよう、安全性にこわだりました。
空調服用パワーファン対応バッテリー(BTSP1)(別売)で夏は空調服、冬はTHERMAL GEARを使うことができます。
安全性の高いヒーターユニット
驚きの柔軟性・耐久性
低温やけど対策の高機能
洗濯機で丸洗い可能
3段階温度調節

ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地/ポリエステル94・ポリウレタン6、裏地/ポリエステル94・ポリウレタン6、中綿/ポリエステル100 電源(V)(ヒーターユニット)7.2 出力(W)(ヒーターユニット)8 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ) 温度調整方法3段階(弱・中・強) 仕様腰ポケット、調節ボタン、右内側バッテリー専用ポケット(バッテリー別売)、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット 内容量1着
注意
※パワーファン対応バッテリー(BTSP1)は別売りとなります。
※洗濯の際には必ずコネクター部分の防水キャップをはめてから洗濯してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60871476 TG22001A90S2 M 64 39 102 92 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60871485 TG22001A90S3 L 66 40 106 96 104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
60871494 TG22001A90S4 LL 68 41 110 100 108
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60871485
2022-02-03
用途:
外部の作業
株式会社和則 様 (建設業・工事業)

スイッチがポケットのところにあるためポケットに物を出し入れすると押してしまう。

対象商品:
60871494
2021-01-20
用途:
電気設備の保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

夏に使用している空調服のバッテリーで使用できる防寒着を探していました。凄く役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする