窓ガラス用洗剤 スクイジーウィンドークリーナー
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など
使用方法1) 汚れに応じた希釈液をスプレーするか、ウィンドーブラシで窓ガラスに付着させます。2) スクイジーで汚水を取り除き、乾かします。
液性弱アルカリ性
希釈軽汚染:200倍希釈/重汚染:100倍希釈
内容量1セット(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.8MB)
注意
-
オフィス・住居用洗剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60875439
2023-01-16
- 用途:
- ガラス清掃
サービス業
今までは中性の食器洗剤をつかっていましたが、これはほんの少しでもすごくのびます。白残りしないので、たかいですが買ってよかった。
- 対象商品:
- 60875439
2022-12-29
- 用途:
- 窓ガラスのクリーニング
サービス業
スクイージーの滑りも良くガラス汚れがしっかり落ちます。引きスジが目立たなく作業効率も上がりました。何よりコスパが良いのでリピート発注しますよ
- 対象商品:
- 60875439
2021-04-26
- 用途:
- ガラス清掃
サービス業
YouTubeなどで清掃業者の方が使用しているのを見て購入しました。今まで色んなものを試してきましたが、コレが一番きれいに仕上がると思います。スクイージーの滑りも良く、楽しくガラス清掃ができます。安価な食器用洗剤を使用している方も多いと思いますが、品質重視な方にはコレをオススメしたいです。
2人が参考にしています