曜日別特売

ハンドカッター用レーザーブレード

ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード - 理研ダイヤモンド工業

使いやすいコンクリート切断用ブレード
ハンドカッター、エンジン式、電動式対応

用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)6タイプ乾式内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
ダイヤ層厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876656JH-121.23052.62.66300
40,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
60876665JH-1423553.23.24300
47,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする