理研ダイヤモンド工業
土木用ダイヤモンドブレード
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。
湿式切断用
用途
路面、土木用
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
タイプ
湿式
穴径(Φmm)
27
刃厚(mm)
3
適合材
アスファルト、コンクリート
チップ高さ(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60876699
G-12
207-3928
1.5
4000
317
64-8534-44
¥
42,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60876708
G-14
207-3929
2
3600
368
64-8534-48
¥
52,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください