カードリーダー

カードリーダー サンワサプライ

CFastカードの読み込みができるカードリーダーです。
CFast2.0に対応しています。
スタイリッシュなアルミ筐体です。

質量(g)51 対応OSWindows 10・8.1・ 8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、Android 6.0~、iPad OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×62×15 対応機種各社 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェース【規格】USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0) 準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) ※USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)機器として使用するためにはUSB 3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 スロットCFastカードスロット×1 使用環境条件(動作時)温度:0℃~75℃、湿度:5%~90%、(保管時)温度:0℃~70℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60893054 ADR-3TCCFAST1
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする