オスラム
ハロゲンランプ
全長(mm)
67
口金
G53
定格寿命(時間)
3000
平均演色評価数(Ra)
100
直径(mm)
111
電球の種類
ハロゲン
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
消費電力(W)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60896974
JRS12V35W-SPN/GS
1箱(6個)
12
35
35
2900
ビーム角4°
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60896983
JRS12V35W-FLN/GS
1箱(6個)
12
35
35
2900
ビーム角24°
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60896999
JRS12V50W-SS/GS
1箱(6個)
12
50
50
2950
ビーム角4°
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897008
JRS12V50W-SP/GS
1箱(6個)
12
50
50
2950
ビーム角6°
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60897017
JRS12V50W-FL/GS
1箱(6個)
12
50
50
2950
ビーム角24°
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897026
JRS12V75W-SP/GS
1箱(5個)
12
75
75
3000
ビーム角6°
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897035
JRS12V75W-FL/GS
1箱(6個)
12
75
75
3000
ビーム角24°
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
60897044
JRS12V75W-WF/GS
1箱(5個)
12
75
75
3000
ビーム角24°
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897053
JRS12V100W-SP/GS
1箱(5個)
12
100
100
3000
ビーム角6°
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897069
JRS12V100W-FL/GS
1箱(5個)
12
100
100
3000
ビーム角24°
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897078
JRS12V100W-WF/GS
1箱(5個)
12
100
100
3000
ビーム角40°
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60896965
JRS6V35W-SS/GS
1箱(6個)
6
35
35
2900
ビーム角4°
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください