非接触式電子温度計 インセカンズ

非接触式電子温度計 インセカンズ ヒロコーポレーション

バックライトを搭載した大型LCDディスプレイ採用。オートオフ機能で電源を切り忘れても15秒で自動的に電源オフ。配線が不要な乾電池式(単4電池x2本使用 別売)コンパクトなスリム設計で持ち運びもラクラク。離乳食やミルク等の人肌程度の温度測定に最適。

用途食物、液体などの温度計測などに セット内容本体、日本語取扱説明書 材質ABS+電子部品 寸法(mm)41.15×高さ155.6×奥行40 質量(g)約70 電源(V)DC3(単4電池2本使用別売) 測定範囲(℃)表面温度モード:0~60、スキャンモード:35~42.9 測定方式非接触式 測定精度表面温度モード:±1.0℃(0℃60℃)、スキャンモード:±0.2℃(35℃42.9℃) 測定対象食品 電源自動OFF約15秒 測定範囲(cm)3cm、5cm 測定値の保存50個の測定記録を保存 内容量1個
注意
※単4電池x2本使用別売りです。精密機器ですので、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。
※用途以外には使用しないでください。防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
※分解・修理・改造は絶対にしないでください。
※小さなお子様の手の届く場所、直射日光や高温多湿の場所、炎天下の車内等に保管しないでください。
※本器は物の表面温度を測定する製品です。医療用の体温計ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60912268 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする