第一計器
IPT一般連成計(蒸気用
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類
一般連成計
ねじの種類
G
精度
±1.6%F.S
測定流体
蒸気
材質(接続部)
黄銅
特性
一般
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
242
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60916145
AMS1/2-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60916179
AMS1/2-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916188
AMS1/2-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916215
AMS1/2-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916233
AMS1/2-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916258
AMS1/2-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916276
AMS1/2-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916303
AMS1/2-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916328
AMS1/2-100X1/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916346
AMS1/2-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916364
AMS1/2-100X2/-0.1MPA
1個
A型
24
147.5
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916434
AMS1/2-150X0.1/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916468
AMS1/2-150X0.2/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916477
AMS1/2-150X0.25/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916504
AMS1/2-150X0.3/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916529
AMS1/2-150X0.4/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916547
AMS1/2-150X0.5/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916565
AMS1/2-150X0.6/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916599
AMS1/2-150X1.6/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916617
AMS1/2-150X1/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916635
AMS1/2-150X2.5/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60916653
AMS1/2-150X2/-0.1MPA
1個
A型
24
201.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917308
AMU3/8-150X0.1/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917335
AMU3/8-150X0.2/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917344
AMU3/8-150X0.25/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917378
AMU3/8-150X0.3/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917396
AMU3/8-150X0.4/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917414
AMU3/8-150X0.5/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917439
AMU3/8-150X0.6/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917466
AMU3/8-150X1.6/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917484
AMU3/8-150X1/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917509
AMU3/8-150X2.5/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60917527
AMU3/8-150X2/-0.1MPA
1個
A型
14
186.5
18
154
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924913
BMS1/2-100X0.1/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924947
BMS1/2-100X0.2/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924956
BMS1/2-100X0.25/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924983
BMS1/2-100X0.3/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925008
BMS1/2-100X0.4/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925026
BMS1/2-100X0.5/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925044
BMS1/2-100X0.6/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925078
BMS1/2-100X1.6/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925096
BMS1/2-100X1/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925114
BMS1/2-100X2.5/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925139
BMS1/2-100X2/-0.1MPA
1個
B型
24
160
21
103
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925209
BMS1/2-150X0.1/-0.1MPA
1個
B型
24
214
20.5
154
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925236
BMS1/2-150X0.2/-0.1MPA
1個
B型
24
214
20.5
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925245
BMS1/2-150X0.25/-0.1MPA
1個
B型
24
214
20.5
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925279
BMS1/2-150X0.3/-0.1MPA
1個
B型
24
214
20.5
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925297
BMS1/2-150X0.4/-0.1MPA
1個
B型
24
214
20.5
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60925315
BMS1/2-150X0.5/-0.1MPA
1個
B型
24
214
20.5
154
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400