IPT一般真空計

IPT一般真空計 - 第一計器IPT一般真空計 - 第一計器IPT一般真空計 - 第一計器IPT一般真空計 - 第一計器IPT一般真空計 - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全66種類を絞り込む
接続ねじ
内容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60917606AS1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形Φ100±1.6%F.S-0.1~0G1/2B
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918035AS1/2-150X-0.1MPA1個縁なし形Φ150±1.6%F.S-0.1~0G1/2B
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918464ASR1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形Φ100±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
60918893ASR1/2-150X-0.1MPA1個縁なし形Φ150±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
60921693AU3/8-150X-0.1MPA1個縁なし形Φ150±1.6%F.S-0.1~0G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60922113AUR3/8-150X-0.1MPA1個縁なし形Φ150±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60927783BS1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形Φ100±1.6%F.S-0.1~0G1/2B
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
60928185BS1/2-150X-0.1MPA1個丸縁形Φ150±1.6%F.S-0.1~0G1/2B
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60928614BSR1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形Φ100±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
60929043BSR1/2-150X-0.1MPA1個丸縁形Φ150±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
60930967BU3/8-150X-0.1MPA1個丸縁形Φ150±1.6%F.S-0.1~0G3/8B
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60931387BUR3/8-150X-0.1MPA1個丸縁形Φ150±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60935605DU1/2-100X-0.1MPA1個埋込形Φ100±1.6%F.S-0.1~0G1/2B
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936034DU1/2-150X-0.1MPA1個埋込形Φ150±1.6%F.S-0.1~0G1/2B
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936743DU3/8-100X-0.1MPA1個埋込形Φ100±1.6%F.S-0.1~0G3/8B
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
60937163DU3/8-150X-0.1MPA1個埋込形Φ150±1.6%F.S-0.1~0G3/8B
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60937583DU3/8-75X-0.1MPA1個埋込形Φ75±1.6%F.S-0.1~0G3/8B
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
60937994DUR1/2-100X-0.1MPA1個埋込形Φ100±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
60938423DUR1/2-150X-0.1MPA1個埋込形Φ150±1.6%F.S-0.1~0R1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60938859DUR3/8-100X-0.1MPA1個埋込形Φ100±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
60939279DUR3/8-150X-0.1MPA1個埋込形Φ150±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60939699DUR3/8-75X-0.1MPA1個埋込形Φ75±1.6%F.S-0.1~0R3/8
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
66033233DU3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ75±1.6% F.S-G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033249AS1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ100±1.6% F.S-G1/2B
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033258AS1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ150±1.6% F.S-G1/2B
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033267AU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ150±1.6% F.S-G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033276BS1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ100±1.6% F.S-G1/2B
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033285BS1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ150±1.6% F.S-G1/2B
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033294BU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ150±1.6% F.S-G3/8B
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033303DU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ100±1.6% F.S-G1/2B
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033319DU1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ150±1.6% F.S-G1/2B
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033328DU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ100±1.6% F.S-G3/8B
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033337DU3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ150±1.6% F.S-G3/8B
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033346DUR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ75±1.6% F.S-R3/8
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033355ASR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ100±1.6% F.S-R1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033364ASR1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ150±1.6% F.S-R1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033373AUR3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ150±1.6% F.S-R3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033389BSR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ100±1.6% F.S-R1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033398BSR1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ150±1.6% F.S-R1/2
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033407BUR3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ150±1.6% F.S-R3/8
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033416DUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ100±1.6% F.S-R1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033425DUR1/2-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ150±1.6% F.S-R1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033434DUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ100±1.6% F.S-R3/8
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66033443DUR3/8-150X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ150±1.6% F.S-R3/8
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66075504DU3/8-75X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形Φ75±1.6% F.S-G3/8B
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66075513AS1/2-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ100±1.6% F.S-G1/2B
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66075529AS1/2-150X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ150±1.6% F.S-G1/2B
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66075538AU3/8-150X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形Φ150±1.6% F.S-G3/8B
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66075547BS1/2-100X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ100±1.6% F.S-G1/2B
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66075556BS1/2-150X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形Φ150±1.6% F.S-G1/2B
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする