第一計器
HNT汎用圧力計(耐振用
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
520
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923355
AVT1/4-60X0.06MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.06
G1/4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923389
AVT1/4-60X0.1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.1
G1/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923416
AVT1/4-60X0.25MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.25
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923425
AVT1/4-60X0.2MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.2
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923443
AVT1/4-60X0.3MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.3
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923468
AVT1/4-60X0.4MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.4
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923486
AVT1/4-60X0.5MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.5
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923504
AVT1/4-60X0.6MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.6
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923513
AVT1/4-60X0.7MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~0.7
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923538
AVT1/4-60X1.6MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~1.6
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923556
AVT1/4-60X10MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~10
G1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923565
AVT1/4-60X16MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~16
G1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923574
AVT1/4-60X1MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~1
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923599
AVT1/4-60X2.5MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~2.5
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923617
AVT1/4-60X20MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~20
G1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923626
AVT1/4-60X25MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~25
G1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923635
AVT1/4-60X2MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~2
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923644
AVT1/4-60X3.5MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~3.5
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923653
AVT1/4-60X30MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~30
G1/4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923669
AVT1/4-60X35MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~35
G1/4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923678
AVT1/4-60X3MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~3
G1/4
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923687
AVT1/4-60X40MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~40
G1/4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923696
AVT1/4-60X4MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~4
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60923705
AVT1/4-60X50MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~50
G1/4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923714
AVT1/4-60X5MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~5
G1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923723
AVT1/4-60X6MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~6
G1/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923739
AVT1/4-60X7MPA
1個
A型
Φ60
±1.6%F.S
0~7
G1/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923748
AVT3/8-100X0.06MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923775
AVT3/8-100X0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923809
AVT3/8-100X0.25MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923818
AVT3/8-100X0.2MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.2
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923836
AVT3/8-100X0.3MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.3
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923854
AVT3/8-100X0.4MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.4
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923879
AVT3/8-100X0.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.5
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923897
AVT3/8-100X0.6MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.6
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923906
AVT3/8-100X0.7MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~0.7
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923924
AVT3/8-100X1.6MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1.6
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923949
AVT3/8-100X10MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~10
G3/8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923958
AVT3/8-100X1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~1
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923976
AVT3/8-100X2.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2.5
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60923994
AVT3/8-100X2MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~2
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924003
AVT3/8-100X3.5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3.5
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924019
AVT3/8-100X3MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~3
G3/8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924028
AVT3/8-100X4MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~4
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924037
AVT3/8-100X5MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~5
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924046
AVT3/8-100X6MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~6
G3/8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924055
AVT3/8-100X7MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
0~7
G3/8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924064
AVT3/8-75X0.06MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.06
G3/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924098
AVT3/8-75X0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.1
G3/8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60924125
AVT3/8-75X0.25MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
0~0.25
G3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~