曜日別特売

HNT汎用圧力計(前フランジ

HNT汎用圧力計(前フランジ - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状D型接続ねじG1/4材質(ケース)鉄Crメッキ大きさΦ60材質(接続部)黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936445FDU1/4-60X0.06MPA1個±1.6%F.S
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60936463FDU1/4-60X0.1MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
60936497FDU1/4-60X0.25MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936515FDU1/4-60X0.3MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936533FDU1/4-60X0.4MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936567FDU1/4-60X0.6MPA1個±1.6%F.S
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
60936576FDU1/4-60X0.7MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936603FDU1/4-60X16MPA1個±1.6%F.S
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936628FDU1/4-60X2.5MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936646FDU1/4-60X20MPA1個±1.6%F.S
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936655FDU1/4-60X25MPA1個±1.6%F.S
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
60936664FDU1/4-60X2MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
60936673FDU1/4-60X3.5MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
60936689FDU1/4-60X3MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936698FDU1/4-60X4MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
60936707FDU1/4-60X6MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
60936716FDU1/4-60X7MPA1個±1.6%F.S
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
66043627FDU1/4-60X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043636FDU1/4-60X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043645FDU1/4-60X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043654FDU1/4-60X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043663FDU1/4-60X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043679FDU1/4-60X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043688FDU1/4-60X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043697FDU1/4-60X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043706FDU1/4-60X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043715FDU1/4-60X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043724FDU1/4-60X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043733FDU1/4-60X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043749FDU1/4-60X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043758FDU1/4-60X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043767FDU1/4-60X0.06MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043776FDU1/4-60X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66043785FDU1/4-60X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085767FDU1/4-60X2MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085776FDU1/4-60X3MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085785FDU1/4-60X4MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085794FDU1/4-60X7MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085803FDU1/4-60X16MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085819FDU1/4-60X20MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085828FDU1/4-60X25MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085837FDU1/4-60X0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085846FDU1/4-60X0.3MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085855FDU1/4-60X0.4MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085864FDU1/4-60X0.6MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085873FDU1/4-60X0.7MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085889FDU1/4-60X2.5MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085898FDU1/4-60X3.5MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085907FDU1/4-60X0.06MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66085916FDU1/4-60X0.25MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット±1.6% F.S
オープン
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする