GRKグリセリン入真空計

GRKグリセリン入真空計 - 第一計器GRKグリセリン入真空計 - 第一計器GRKグリセリン入真空計 - 第一計器GRKグリセリン入真空計 - 第一計器

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全48種類を絞り込む
ケース形状
大きさ(Φ)
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ(Φ)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942553G-AU1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942964G-AU1/4-60X-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943305G-AU3/8-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
60943646G-AU3/8-75X-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943987G-AUR1/2-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm1714518
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944398G-AUR1/4-60X-0.1MPA1個縁なし形60mm129216
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
60944809G-AUR3/8-100X-0.1MPA1個縁なし形100mm1414318
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60945213G-AUR3/8-75X-0.1MPA1個縁なし形75mm1411617.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60945615G-BU1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm1714519
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60946026G-BU1/4-60X-0.1MPA1個丸縁形60mm129216.5
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
60946437G-BU3/8-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm1414319
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60946848G-BU3/8-75X-0.1MPA1個丸縁形75mm1411618
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60947286G-BUR1/2-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm1714519
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60947697G-BUR1/4-60X-0.1MPA1個丸縁形60mm129216.5
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
60948108G-BUR3/8-100X-0.1MPA1個丸縁形100mm1414319
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60948519G-BUR3/8-75X-0.1MPA1個丸縁形75mm1411618
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60948923G-DU1/2-100X-0.1MPA1個埋込形100mm177916
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60949334G-DU1/4-60X-0.1MPA1個埋込形60mm126315
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60949745G-DU3/8-100X-0.1MPA1個埋込形100mm147716
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60950287G-DU3/8-75X-0.1MPA1個埋込形75mm147315
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60950698G-DUR1/2-100X-0.1MPA1個埋込形100mm177916
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60951109G-DUR1/4-60X-0.1MPA1個埋込形60mm126315
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60951513G-DUR3/8-100X-0.1MPA1個埋込形100mm147716
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60951924G-DUR3/8-75X-0.1MPA1個埋込形75mm147315
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
66046549G-AU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形60mm129216
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046558G-AU3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形75mm1411617.5
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046567G-BU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形60mm129216.5
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046576G-BU3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形75mm1411618
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046585G-DU1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形60mm126315
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046594G-DU3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形75mm147315
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046603G-AU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm1714518
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046619G-AU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm1414318
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046628G-AUR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形75mm1411617.5
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046637G-BU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm1714519
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046646G-BU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm1414319
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046655G-BUR1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形60mm129216.5
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046664G-BUR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形75mm1411618
オープン
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046673G-DU1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形100mm177916
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046689G-DU3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形100mm147716
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046698G-DUR1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形60mm126315
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046707G-DUR3/8-75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形75mm147315
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046716G-AUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm1714518
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046725G-AUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形100mm1414318
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046734G-BUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm1714519
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046743G-BUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット丸縁形100mm1414319
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046759G-DUR1/2-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形100mm177916
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046768G-DUR3/8-100X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット埋込形100mm147716
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66046777G-AUR1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット縁なし形60mm129216
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする