第一計器
KOT小型圧力計(要部SUS
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)
鉄Crメッキ
材質(接続部)
SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
434
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60952439
S-ADT1/4-50X0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.1
G1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952448
S-ADT1/4-50X0.25MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.25
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952457
S-ADT1/4-50X0.2MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.2
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952466
S-ADT1/4-50X0.3MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.3
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952475
S-ADT1/4-50X0.4MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.4
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952484
S-ADT1/4-50X0.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.5
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60952493
S-ADT1/4-50X0.6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.6
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952509
S-ADT1/4-50X0.7MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.7
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952518
S-ADT1/4-50X1.6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~1.6
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952527
S-ADT1/4-50X10MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~10
G1/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952536
S-ADT1/4-50X1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~1
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952545
S-ADT1/4-50X2.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~2.5
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952554
S-ADT1/4-50X2MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~2
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952563
S-ADT1/4-50X3.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~3.5
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952579
S-ADT1/4-50X3MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~3
G1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952588
S-ADT1/4-50X4MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~4
G1/4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952597
S-ADT1/4-50X5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~5
G1/4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952606
S-ADT1/4-50X6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~6
G1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952615
S-ADT1/4-50X7MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~7
G1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952633
S-ADTR1/4-50X0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.1
R1/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952649
S-ADTR1/4-50X0.25MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.25
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952658
S-ADTR1/4-50X0.2MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.2
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952667
S-ADTR1/4-50X0.3MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.3
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952676
S-ADTR1/4-50X0.4MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.4
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952685
S-ADTR1/4-50X0.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.5
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952694
S-ADTR1/4-50X0.6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.6
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952703
S-ADTR1/4-50X0.7MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.7
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952719
S-ADTR1/4-50X1.6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~1.6
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952728
S-ADTR1/4-50X10MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~10
R1/4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952737
S-ADTR1/4-50X1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~1
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60952746
S-ADTR1/4-50X2.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~2.5
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952755
S-ADTR1/4-50X2MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~2
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952764
S-ADTR1/4-50X3.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~3.5
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60952773
S-ADTR1/4-50X3MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~3
R1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952789
S-ADTR1/4-50X4MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~4
R1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952798
S-ADTR1/4-50X5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~5
R1/4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952807
S-ADTR1/4-50X6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~6
R1/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952816
S-ADTR1/4-50X7MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~7
R1/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952834
S-ADTR1/8-50X0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.1
R1/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952843
S-ADTR1/8-50X0.25MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.25
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952859
S-ADTR1/8-50X0.2MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.2
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952868
S-ADTR1/8-50X0.3MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.3
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952877
S-ADTR1/8-50X0.4MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.4
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952886
S-ADTR1/8-50X0.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.5
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952895
S-ADTR1/8-50X0.6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.6
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952904
S-ADTR1/8-50X0.7MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~0.7
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952913
S-ADTR1/8-50X1.6MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~1.6
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952929
S-ADTR1/8-50X1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~1
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952938
S-ADTR1/8-50X2.5MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~2.5
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952947
S-ADTR1/8-50X2MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
0~2
R1/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~