曜日別特売

IPT一般連成計(要部SUS

IPT一般連成計(要部SUS - 第一計器IPT一般連成計(要部SUS - 第一計器IPT一般連成計(要部SUS - 第一計器IPT一般連成計(要部SUS - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
全330種類を絞り込む
ケース形状
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
内容量
330種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953218S-AT1/4-60X0.1/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.1G1/4
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
60953245S-AT1/4-60X0.2/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.2G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953254S-AT1/4-60X0.25/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.25G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953288S-AT1/4-60X0.3/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.3G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953306S-AT1/4-60X0.4/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.4G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953324S-AT1/4-60X0.5/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.5G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953349S-AT1/4-60X0.6/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.6G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953376S-AT1/4-60X1.6/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~1.6G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953394S-AT1/4-60X1/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~1G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953437S-AT1/4-60X2.5/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~2.5G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953455S-AT1/4-60X2/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~2G1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954225S-ATR1/4-60X0.1/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.1R1/4
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954259S-ATR1/4-60X0.2/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.2R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
60954268S-ATR1/4-60X0.25/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.25R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954295S-ATR1/4-60X0.3/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.3R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954313S-ATR1/4-60X0.4/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.4R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
60954338S-ATR1/4-60X0.5/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.5R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954356S-ATR1/4-60X0.6/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~0.6R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954383S-ATR1/4-60X1.6/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~1.6R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
60954408S-ATR1/4-60X1/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~1R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60954444S-ATR1/4-60X2.5/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~2.5R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954469S-ATR1/4-60X2/-0.1MPA1個A型Φ60±1.6%F.S-0.1~2R1/4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959414S-DU1/2-100X0.1/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.1G1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959448S-DU1/2-100X0.2/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.2G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959457S-DU1/2-100X0.25/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.25G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959484S-DU1/2-100X0.3/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.3G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959509S-DU1/2-100X0.4/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.4G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959527S-DU1/2-100X0.5/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.5G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959545S-DU1/2-100X0.6/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.6G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959579S-DU1/2-100X1.6/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~1.6G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959597S-DU1/2-100X1/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~1G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959649S-DU1/2-100X2.5/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~2.5G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959667S-DU1/2-100X2/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~2G1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959834S-DU3/8-100X0.1/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.1G3/8
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959868S-DU3/8-100X0.2/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.2G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959877S-DU3/8-100X0.25/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.25G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959904S-DU3/8-100X0.3/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.3G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959929S-DU3/8-100X0.4/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.4G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959947S-DU3/8-100X0.5/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.5G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959965S-DU3/8-100X0.6/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~0.6G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60959999S-DU3/8-100X1.6/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~1.6G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960017S-DU3/8-100X1/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~1G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960069S-DU3/8-100X2.5/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~2.5G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960087S-DU3/8-100X2/-0.1MPA1個D型Φ100±1.6%F.S-0.1~2G3/8
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960254S-DU3/8-75X0.1/-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0.1G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960288S-DU3/8-75X0.2/-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0.2G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960297S-DU3/8-75X0.25/-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0.25G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960324S-DU3/8-75X0.3/-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0.3G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960349S-DU3/8-75X0.4/-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0.4G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60960367S-DU3/8-75X0.5/-0.1MPA1個D型Φ75±1.6%F.S-0.1~0.5G3/8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする