曜日別特売

自動調心玉軸受 1300形

自動調心玉軸受 1300形 - NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1300形 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状自動調心玉軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609799331318SC3901904335830
46,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
609799491316SKC380170392.14240
30,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする