フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。

用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂。、粘着剤:シリコーン系 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200℃ 連続使用温度(℃)-60~200℃ 切断方法切断にはカッターが必要 内容量1巻
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61028346 TFJ-08-10-5M 160-6737 10 0.08 12 2.8
660
 
 
取扱い終了

代引不可
61028364 TFJ-08-13-5M 160-6738 13 0.08 15 2.8
850
 
 
取扱い終了

代引不可
61028389 TFJ-08-19-5M 160-6739 19 0.08 22 2.8
1,250
 
 
取扱い終了

代引不可
61028407 TFJ-08-25-5M 160-6740 25 0.08 28 2.8
1,640
 
 
取扱い終了

代引不可
61028425 TFJ-08-30-5M 160-6741 30 0.08 35 2.8
1,970
 
 
取扱い終了

代引不可
61028443 TFJ-08-38-5M 160-6742 38 0.08 44 2.8
2,490
 
 
取扱い終了

代引不可
61028468 TFJ-08-50-5M 160-6744 50 0.08 58 2.8
3,280
 
 
取扱い終了

代引不可
61028486 TFJ-13-10-5M 160-6753 10 0.13 17 3.6
710
 
 
取扱い終了

代引不可
61028504 TFJ-13-13-5M 160-6754 13 0.13 22 3.6
920
 
 
取扱い終了

代引不可
61028529 TFJ-13-19-5M 160-6755 19 0.13 33 3.6
1,350
 
 
取扱い終了

代引不可
61028547 TFJ-13-25-5M 160-6756 25 0.13 43 3.6
1,780
 
 
取扱い終了

代引不可
61028565 TFJ-13-30-5M 160-6757 30 0.13 52 3.6
2,130
 
 
取扱い終了

代引不可
61028583 TFJ-13-38-5M 160-6758 38 0.13 65 3.6
2,700
 
 
取扱い終了

代引不可
61028608 TFJ-13-50-5M 160-6759 50 0.13 86 3.6
3,560
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする