台車ハンドル用安全対策品ハンドガード
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。
付属品ねじ×4本、ナット×4個
トラスコ品番161-0792
長さ(mm)100
幅(mm)100
色レッド
質量(g)89
奥行(mm)20
内径(mm)28~34
適合ハンドル径(Φmm)28~34
内容量1セット(2組)