ゼピール
ソフト電気あんか
(1件のレビュー)
かさばらずに使いやすいソフトタイプ
質量(kg)
0.28
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×260×25
最大消費電力(W)
21
表面温度(℃)
約46
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61053345
DSA-A2019
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください