高圧フットポンプ ツインシリンダー

高圧フットポンプ ツインシリンダー 大橋産業(BAL)
(5件のレビュー)

高圧タンク内蔵 ツインシリンダー方式
ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れ
米式・英式・仏式 全てのバルブに対応
自動車・オートバイ・自転車・スポーツバイクにも使えます。
700mmのロングエアホース
空気圧の目安が一目でわかるよう車種ごとに色分け表記された、大きく見やすい圧力計付。
強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ
大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル
安定性のある強固なフレーム
安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。
700mmのロングエアホース
ホース固定ホルダー付
安全弁付(作動圧力1000kPa)

用途高圧フットポンプ ツインシリンダー 付属品各種アダプター(小型レジャー用、細・太)ボール用ニードルアダプター 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×286×83(使用時最大高252m) ホース長さ(mm)700(有効長) アズワン品番64-9599-30 最大圧力(kPa)1000 適合タイヤバルブ米式・英式・仏式 内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページを必ずご確認ください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※改造などは絶対にしないでください。
※砂地や水たまりでの使用を避け、出来るだけ平らな場所でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61055095 NO1924
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61055095
2022-01-13
用途:
軽トラと農機具のエア補充
農・林・水産業

物は良くできていてシッカリしております。ホームセンターでは同じようなものが倍程度の値段だったのでお得感はありました。ただ、軽トラではメーター読み200から230に上げるのに50回ぐらい踏む必要があり、4輪やると200回は結構ハードでした。

踏む力も踏む距離も構造からして適切と感じましたので、足踏み式というのはこのぐらいの能力なのだと思います。つまり軽自動車あたりのタイヤサイズないし車重が使用の限界かと。自転車や原付程度なら恐らく問題なく★5っ付けられるでしょう。

自動車も使えるようにパッケージには書いてありますが、自動車には素直に電動ポンプが楽でしょう。入れる時間はどうか分かりませんが。

対象商品:
61055095
2021-09-19
用途:
自動車のタイヤの空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

同一メーカの旧製品から買い替えました。
空気圧計測の精度が上がったため、最終的にはエアゲージで調整するにしても空気の過不足がほぼ無くなり作業の無駄が無くなりました。またホースの長さ延長や取り回しの良い材質への変更およびバルブ取り付け口の形状改善など全てにおいて進化している逸品です。

対象商品:
61055095
2021-12-12
用途:
バイクレースでタイヤに空気を入れる

造りがしっかりしていて剛性が高く、踏み心地が良い。1回のポンピングで入る量は他の1シリンダーのものと同等。全体に大柄なので工具箱の中でスペースを取りすぎるのは、ちょっとだけマイナス。

対象商品:
61055095
2021-06-16
用途:
バイクの空気入れ
卸売・小売業

以前は一つのボンブのものを使用してました。今回ツインポンプのものを購入しましたが、かなり楽に入れることができました。踏む回数も減り数台のバイクのメンテナンスをする時体力の負担が軽減されました。購入して良かったです。

対象商品:
61055095
2021-03-04
用途:
自転車修理
オルケスタ 様

以前のモデルに比べるとかなりグレードが高くなって価格以上です。仕事で使う回数が多いので
気になる点はホース先のレバー式バルブがどれだけ耐久力があるか?また交換できるパーツがあるのか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする