アミノバイタルGOLD 2000ドリンク 555mlPET

アミノバイタルGOLD 2000ドリンク 555mlPET キリン
(1件のレビュー)

アミノ酸をおいしく手軽に補給できるスポーツドリンク。スポーツ時に大切なアミノ酸(BCAA)2000mgを配合。マスカット味。

シリーズアミノバイタル 容器ペットボトル 賞味期限9ケ月 カロリー(kcal)13 原材料砂糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ロイシン、香料、クエン酸Na、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、リン酸K、フェニルアラニン、乳酸Ca、メチオニン、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ヒスチジン、塩化K、トリプトファン 香味マスカット味(無果汁) 栄養成分たんぱく質:0.37g、脂質:0g、炭水化物:2.8g、食塩相当量:0.1g、その他の表示成分:アミノ酸 0.37g、ロイシン 150mg、イソロイシン 38mg、バリン 40mg、他アミノ酸 142mg、リン:6mg、カリウム:11mg 商品タイプ液体タイプ 内容量1箱(555mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61083603 - 555mL 24
3,840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61083603 - 09493802 - - ポカリスエット 大塚製薬 09493802 ポカリスエット 大塚製薬 1箱(500mL×24本) 3,998 税込4,318 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61083603
2023-08-17
用途:
印刷オペレーター
有限会社早矢仕印刷所 様

スッキリ飲みやすくて美味しかったです
元気になりそうです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする