ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
コレクト
コレクトの 事務用品
コレクトの ファイリング
コレクトの ファイル
調印・証書ホルダースエード
調印・証書ホルダースエード
注文コード
61144205
注文コード
61144214
注文コード
61144223
証書に品位を持たせるスエード調。文字入れ加工にも対応。
サイズ
A4判用
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
311×230×18
材質
表紙面:フロッキングシート貼
内容量
1冊
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
選択解除
F-444-BK
F-444-BL
F-444-DB
色
選択解除
濃茶
紺
黒
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
61144205
F-444-BK
黒
¥
5,500
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
-
61144214
F-444-BL
紺
¥
5,500
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
-
61144223
F-444-DB
濃茶
¥
5,500
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
調印・証書ホルダーA4判用細布
コレクト
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
証書ファイルレザー
ナカバヤシ
税込
¥
505
~
¥
459
~
(5)
証書ファイル 布クロス
ナカバヤシ
税込
¥
648
~
¥
589
~
(1)
調印・証書ホルダー紺A4判布レザー
コレクト
税込
¥
5,159
¥
4,690
バスケットへ
調印・証書ホルダー濃茶A4判布レザー
コレクト
税込
¥
5,159
¥
4,690
バスケットへ
A4不動産重要書類ファイル<紺>
ソノ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
証書ファイル スエード
ナカバヤシ
税込
¥
1,000
~
¥
909
~
(2)
証書ファイルCタイプ スエードA4
ナカバヤシ
税込
¥
1,419
¥
1,290
重要書類ファイル(個人情報保護)
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
210
¥
191
(1)
A4契約書ファイル<紺>
ソノ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
調印・証書ホルダー 細布
コレクト
税込
¥
8,459
¥
7,690
バスケットへ
レザフェス クリアーファイル
キングジム
税込
¥
1,099
¥
999
(3)
賞状ホルダー
セキセイ
税込
¥
659
~
¥
599
~
(3)
A4証券ファイル<紺>
ソノ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
2WAYホルダー(A3/A4)
プラス(文具)
税込
¥
197
¥
179
(3)
証書ファイルCタイプ スエードA4
ナカバヤシ
税込
¥
747
¥
679
通知表ファイル
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
210
¥
191
証書ホルダー
セキセイ
税込
¥
879
¥
799
クイックメニュー
友屋
税込
¥
670
~
¥
609
~
(4)
証書ファイルCタイプ クロスA4
ナカバヤシ
税込
¥
978
¥
889
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
ファイリング
ファイル
証書ファイル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ファイル」にはこんなカテゴリがあります
Z式ファイル/レバーファイル
フラットファイル
バインダー
パイプ式ファイル
リングファイル
証書ファイル
領収書ファイル
ワイヤー式ファイル
シェアする