100Φノーマル自在ゴムキャスター
最も汎用的なキャスターです。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター
形状自在キャスター
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
車輪幅(mm)28
取付高(mm)123
金具仕上ユニクロメッキ
取付ピッチ(mm)82×40
アズワン品番65-0260-35
穴径(mm)9
自重(g)520
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |