CO2れんら君

CO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKECO2れんら君 - NKE

(新型コロナ対策商品)
換気目安や熱中症危険度のモニタ表示とメール通知を行います。
二酸化炭素濃度の数値を目で見てわかるようにモニタ表示する事で、室内の換気状態の見える化や換気のタイミングを計るのに最適です。
特定の濃度を超えた時にメールでお知らせする機能が付いており、また前日の状態記録をグラフ付きで日々メール通知する事もできます。
400日分の状態記録を自動保存しているため、過去の推移も確認できます。
温度センサや湿度センサも内蔵されており、熱中症やインフルエンザの警戒レベル表示も可能です。
その他、音センサや人感センサも内蔵し、一覧でグラフ化された画像で確認する事ができます。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途
オフィスや店舗、公共施設など、人が集まる場所の換気状態の見える化に。
空調機器を動かしながら換気のタイミングを計る用途に。
仕様メール:各種イベント成立時送信 / 定期送信(前日データ)外形寸法(mm)幅122×奥行122×高さ42(センサ除く)出力警報ブザー、本体LED表示電源電圧(V)AC100(アダプタ付き)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露無きこと)有線LAN10/100Mbps(自動判別)無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)内容量1個
注意
※モニタは別売りです。
※CO2濃度は本体付近の測定値であり、あくまでも換気を促すための目安数値です。(温度、湿度などの数値も同様)
※人命に関わる用途への使用はできません。
※メール通知にはEメールを使用しますので、注意レベル検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61218764UNC-WM01-CO2-H400~5000ppm±(50+読み取り値の5%)ppm124×124×43(CO2センサ部除く)約300AC100V
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61218755UNC-WM01-CO2---約300-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする