コネクタ付電源用ケーブル (24V配線用)

コネクタ付電源用ケーブル (24V配線用) - ダイアディックシステムズコネクタ付電源用ケーブル (24V配線用) - ダイアディックシステムズ

人協働ロボット DSR02-400用のコネクタ付電源用ケーブル (24V配線用)です。
付属のACアダプターを使用せずに外部から+24Vを供給する場合に使用します。

ケーブル長(m)2適合ケーブル番号:1・記号:+24V・線色:赤、番号:2・記号:0V・線色:白、番号:3・記号:0V・線色:緑、番号:4・記号:+24V・線色:青内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61238398RP9220-020
6,100
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする