マジラボ 大人のふたえリキッド
塗るだけ簡単リフトアップ(リキッド塗布時の接着効果による)。
ふたえのラインが変わると目もと全体が変わってみえます。上がったふたえラインは若々しく華やかな印象に。
強力タイプでしっかり接着。即接着で理想の位置をキープ。
汗や水に強いウォータープルーフ。スパチュラタイプで使いやすい。透明で肌になじみ目立ちにくい。
成分水、アクリル酸エチルヘキシル、メタクリル酸メチル、アクリル酸ブチル、エタノールアミン、アクリル酸、トリエトキシカプリリルシラン、エタノール、パーフルオロヘキシルエチルホスホン酸Na、PG、フェノキシエタノール
使用方法付属のプッシャーを使って、作りたい二重のラインを確認して下さい。容器の後ろ側にあるボタンを押して先端からリキッドが出たら、手の甲で一度ならして調整します。二重にしたいラインに沿って、ゆっくりと先端部でまぶたを軽く押すように塗って下さい。はみ出さないように、少しずつ丁寧に塗るのがコツです。目尻まで塗ったら、付属のプッシャーを使用してまぶたを押し込み、10秒ほどキープした後、プッシャーを外してください。まぶたの丸みに沿ってプッシャーをしっかりと押し込み、ラインを崩さないように目尻側から引き抜くと、綺麗に接着します。二重ラインのガタつきが気になる場合は、プッシャーのI字型の方で折り込むように整えてください。
内容量1個
注意
※まぶた周りのメイク・汚れ・皮脂を、よくふいてから素肌にご使用下さい。メイク、水分、汗、皮脂の上からでは粘着力が弱まります。