つや肌ファンデブラシ ドロップタイプ

つや肌ファンデブラシ ドロップタイプ 粧美堂

つるんとしたなめらかなつや肌が簡単に作れるドロップ型のファンデーションブラシ。
ファンデが素早く伸びてムラにならないから、いつものメイクが時短に。
ファンデーションを薄膜で重ねるから、崩れにくくキレイを一日中キープ!
リキッドにもパウダーにも使えます。
細かいコントロールがしやすい絶妙サイズ。

使用方法1:リキッドファンデーションを額、鼻、頬、あごに点おきします。(パウダーの場合はブラシに含ませます)2:カバーしたい部分にトントンと軽くブラシを置いてファンデーションをなじませます。3:顔の内側からフェイスラインに向かってブラシを動かし、なじませます。 材質本体:ABS樹脂、毛:PBT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61308145 SPV71300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする