GENTOS ガンツ コンパクト投光器 ガンツ コンパクト投光器 商品レビューを投稿する 作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 コンパクトながらMAX1,600ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W) キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 質量(g) 600 電源 専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5,200mAh(内蔵) コード長さ(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145.0×120.0×83.0 防塵・防滴 IP66 充電時間(時間) 4 電源タイプ 充電式・電源コード式 光束(Lm) 1600 明るさ(Lm) 1600〜400 照射距離(m) 69 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500 連続点灯時間(時間) 3〜10 落下耐久(m) 2 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 GZ-310 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 61326625 GZ-310 ¥8,000 ¥6,890 1 ¥6,890 欠品中 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明作業灯投光器スタンド式投光器 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド ¥13,900 (11) 2. 充電式LEDスタンドライト マキタ ¥10,900 (11) 3. LED投光器 GANZ GENTOS ¥16,900 (0) 4. LED投光器 充電サンダービーム WING ACE ¥9,990 (12) 5. LED投光器 富士倉 ¥6,990 (21) 6. 充電式LEDライトチャージライトミニ 日動工業 ¥17,900 (1) 7. LED ワークライト USB充電式 GZ-203 GENTOS ¥4,990 (26) 8. ガンツ GZ-704 GENTOS ¥7,990 (7) 9. ガンツ GZ-603 GENTOS ¥8,990 (9) 10. 2軸可動式ワークライト GENTOS ¥5,990 (3) 11. 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド ¥10,900 (4) 12. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥799 (1191) 13. ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS ¥9,990 (0) 14. ガンツ 高輝度投光器 GENTOS ¥19,900 (0) 15. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥709 (1725) 16. 充電式LED作業灯 充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) ¥5,790 (0) 17. 充電式LEDワークライト マキタ ¥4,390 (79) 18. ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール) ¥8,890 (9) 19. LED投光器 ワークライト アイリスオーヤマ ¥6,690〜 (8) 20. LED充電式投光器 GOODGOODS(グッド・グッズ) ¥4,290 (6) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。